ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ 標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06890073
品番
CDA2B50-100-A54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量5〜15%低減
クッション能力の向上
クッションバルブの調整が容易
吸収可能な運動エネルギー最大約30%向上
ピストンロッドの振れ量5〜10%向上
取付寸法はCA1シリーズと同一
仕様
有接点オートスイッチ(タイロッド取付形A54)2個付
ロッド先端ナット
ストローク長さの許容差
〜250
ST
:+1.0/-0
251〜1000
ST
:+1.4/-0
1001〜1500
ST
:+1.8/-0
材質
チューブ:アルミ
質量(kg)
1.29
リード線取出方法
オートスイッチ:グロメット
取付支持形式
基本形
クッション
両側エアクッション付
寸法H(mm)
58
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
寸法F(mm)
10
ねじの種類
Rc
寸法S(mm)
90
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
40
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
30
負荷電圧(V)
オートスイッチ:DC24/12、AC100/200
使用流体
空気
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
7
寸法H
1
(mm)
11
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
オートスイッチ:0.5
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60(ただし凍結なきこと。)
給油
不要(無給油)
配線(出力)
オートスイッチ:2線
寸法AL(mm)
32
寸法□B(mm)
70
寸法B
1
(mm)
27
寸法□C(mm)
52
寸法KA(mm)
18
寸法MM(mm)
M18×1.5
寸法ZZ(mm)
159
寸法P(Rc)
3/8
表示灯
オートスイッチ:有
適合負荷
リレーPLC
ねじ公差
JIS 2級
シリンダストローク(mm)
100
標準形エアシリンダ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
21,978
¥
19,980
バスケットへ
セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B〜M)
CKD
税込
¥
52,778
¥
47,980
バスケットへ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ
税込
¥
3,188
〜
¥
2,898
〜
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
9,788
¥
8,898
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440AZ)
SMC
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40〜)
SMC
税込
¥
10,781
〜
¥
9,801
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40TN〜)
SMC
税込
¥
10,781
〜
¥
9,801
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40TF〜)
SMC
税込
¥
10,781
〜
¥
9,801
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40TN〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40TF〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2F40〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2F40TN〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2F40TF〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2G40〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2G40TN〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2G40TF〜)
SMC
税込
¥
11,276
〜
¥
10,251
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
標準形エアシリンダ
角形カバー
エアシリンダ 標準形:複動・片ロッド SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
参考になった
2022-07-08
「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
丸形
角形カバー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品