※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T04-00 チーズ KQ2T SMC 06892304 KQ2T04-00 チーズ KQ2T SMC 06892304

チーズ KQ2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード06892304 品番KQ2T04-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

材質
ボディ:C3604BD、PBT、PP
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm2)
ナイロン:6.4
ウレタン:4.4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)10.4(最大径) 寸法L(mm)18 寸法M(mm)16 寸法Q(mm)4.5 形状チーズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 質量(g)7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3.0 使用真空圧力(kPa)-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06892304 KQ2T04-00 41387577 KQ2T04-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,498
欠品中
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06892304 KQ2T04-00 41215334 KQ2T04-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 1個 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする