※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T08-00 チーズ KQ2T SMC 06892322 KQ2T08-00 チーズ KQ2T SMC 06892322

チーズ KQ2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード06892322 品番KQ2T08-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

材質
ボディ:C3604BD、PBT、PP
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm2)
ナイロン:25.6
ウレタン:17.7
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)15.2(最大径) 寸法L(mm)23 寸法M(mm)18.5 寸法Q(mm)6 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 質量(g)15 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3.0 使用真空圧力(kPa)-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06892322 KQ2T08-00 41215352 KQ2T08-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量が異なります。
06892322 KQ2T08-00 41387595 KQ2T08-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする