※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
06892331
品番
KQ2T10-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
材質
ボディ:C3604BD、PBT、PP
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40
ウレタン:28.4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)
18.5(最大径)
寸法L(mm)
26.5
寸法M(mm)
21
寸法Q(mm)
6.8
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.0
質量(g)
25
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
使用真空圧力(kPa)
-100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06892331
KQ2T10-00
41387604
KQ2T10-00A
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です