※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06892497
品番
ST-5P-1.0X
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】360
トラスコ品番
810-5406
質量(g)
280
粒径(μm)
110
噴出量(mL/min)
【液体】0〜180
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1