※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL9/64 メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS 06895412 SBL9/64 メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS 06895412

メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06895412 品番SBL9/64
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番810-7935 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする