アトラマスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06896565 品番 M-250D 100V
参考基準価格(税別)¥511,200 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

軟鋼材への穴あけ
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。

付属品
スパナ7×8mm:1本
スパナ35×41mm:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
ハンドル棒:3本
定格消費電力(W)
本体:1380
電気ドリル部:1300
幅(mm)239 高さ(mm)528 奥行(mm)632 電流(A)電気ドリル部:14 仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ トラスコ品番116-6131 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)39 電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)370 穴あけ能力(mm)Φ25(最大) マグネット部寸法(mm)角型110×243 最大ストローク(mm)230 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500] マグネット吸着最小板厚(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする