曜日別特売
5.0×210 M/C用ガンドリル ボーテック 06896863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×210 M/C用ガンドリル ボーテック 06896863
5.0×210 M/C用ガンドリル ボーテック 06896863
5.0×210 M/C用ガンドリル ボーテック 06896863

M/C用ガンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)5.0
5.0
5.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
3.0
3.5
4.0
4.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
最大加工穴深さA(mm)110
全長L(mm)210
内容量1本注文コード06896863品番5.0×210
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用機で使用可能
マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。
ガイドブッシュ不要
パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。
切粉の排出良好
油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。
低切削油圧での加工が可能
横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。

用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に刃径D(Φmm)5.0ドライバー径d1(Φmm)16ドライバー長l1(mm)48最大加工穴深さA(mm)110全長L(mm)210材質超硬材質K15相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする