※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径D(Φmm)6.5
6.5
6.0
8.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
7.0
7.5
8.5
9.0
9.5
最大加工穴深さA(mm)210
全長L(mm)310
内容量1本注文コード06896933品番6.5×310
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
汎用機で使用可能
マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。
ガイドブッシュ不要
パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。
切粉の排出良好
油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。
低切削油圧での加工が可能
横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。