※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17.0×350 M/C用ガンドリル ボーテック 06897326 17.0×350 M/C用ガンドリル ボーテック 06897326 17.0×350 M/C用ガンドリル ボーテック 06897326

M/C用ガンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06897326 品番 17.0×350
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

汎用機で使用可能
マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。
ガイドブッシュ不要
パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。
切粉の排出良好
油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。
低切削油圧での加工が可能
横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。

刃径D(Φmm)17.0 ドライバー径d1(Φmm)25 ドライバー長l1(mm)56 最大加工穴深さA(mm)200 全長L(mm)350 材質超硬材質K15相当 用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする