omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極棒用接続ナット F03-□
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS303(SUS304相当品)
注文コード
06898464
品番
F03-02 SUS304 CONNECTING NUT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質
SUS303(SUS304相当品)
仕様
接続ナット
質量(g)
約12
材質表示
無表示
注意
※SUS304、316には同材質の締めつけねじがあります。HAS B、C、チタンには締めつけねじはありません。電極棒取りつけ時は形F03-03ロックナットで締めつけて固定します。