ZL3/16 ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUS L型 06898797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角レンチメッキ3/16インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06898797 品番ZL3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番810-7875 質量(g)22 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06898797 ZL3/16 75158736 ZL3/16 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 1本 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする