※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06900933
品番
DB-T6X44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
44
両頭機能
片頭
先端サイズ
T6
トラスコ品番
853-5746
軸径(Φmm)
4
質量(g)
2.8
先端形状
トルクス
本数
10