※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット インサート 差込6.35xNo.3x25.4L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06900985
品番
38S325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
25.4
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5442
質量(g)
5
先端サイズ
No.3
先端寸法(mm)
(+)3
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35mm