※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901003
品番
1S1150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全長(mm)
150
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5414
質量(g)
28
先端サイズ
No.1
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14