※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x75L Φ4
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901125
品番
37S175
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5435
質量(g)
12.5
先端サイズ
No.1
軸径
Φ4
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35