ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x120L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 06901134 品番 37S2120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)120 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5436 質量(g)19.5 先端サイズNo.2 軸径Φ5 先端(+)2 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする