39S245 ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x45L NAC(長堀工業) 片頭 プラス(+) 本数10 06901204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x45L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード06901204 品番39S245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)45 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズ(#)No.2 トラスコ品番853-5444 先端形状プラス(+) 本数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする