※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込5x(-)4.8x50L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901448
品番
1M4850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
50
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5407
軸径(Φmm)
5
厚さ(mm)
0.65
質量(g)
7
先端サイズ
4.8
刃幅
(-)4.8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14