※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込5x(-)6x50L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901475
品番
1M6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
50
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5409
軸径(Φmm)
5
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
8.5
先端サイズ
6
刃幅
(-)6
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14