※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)3x75L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901502
品番
37M3075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
75
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5430
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
8
先端サイズ
3
刃幅
(-)3
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】11.5