※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)6x50L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901563
品番
3M6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5449
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
10.5
先端サイズ
6
刃幅
(-)6
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9