※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)6x70L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901588
品番
4M6070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5558
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
14.8
先端サイズ
6
刃幅
(-)6
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13