※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x100L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901597
品番
3M7100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5453
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
27
先端サイズ
7
刃幅
(-)7
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9