※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の マイナスビット
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901624
品番
3M7070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5452
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
18
先端サイズ
7
刃幅
(-)7
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9