※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902254
品番
H4-T10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全長(mm)
40
両頭機能
片頭
先端サイズ
T10
トラスコ品番
853-5773
軸径(Φmm)
4
質量(g)
3.4
先端形状
トルクス
本数
10