※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902297
品番
H5-T10X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
60
両頭機能
片頭
先端サイズ
T10
トラスコ品番
853-5777
軸径(Φmm)
5
質量(g)
7.4
先端形状
トルクス
本数
10