※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.1x74L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902604
品番
VXY5174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
74
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5827
軸径(Φmm)
M5P0.8
質量(g)
6.4
先端サイズ
No.1
軸径
Φ4
ねじ径
M5P0.8
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10