※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.2x74L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902613
品番
VXY5274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
全長(mm)
74
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5828
軸径(Φmm)
M5P0.8
質量(g)
9
先端サイズ
No.2
軸径
Φ5
ねじ径
M5P0.8
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10