好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー No.600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06903136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
鉄扉壁面や内部の高級仕上げに適したローラーで、含みもあり、作業性に優れています。
毛丈(mm)
7
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
用途
万能用・仕上用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応