曜日別特売
7M-B ミドルローラーB 大塚刷毛製造 06903285

7M-B ミドルローラーB 大塚刷毛製造 06903285
7M-B ミドルローラーB 大塚刷毛製造 06903285

ミドルローラーB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1本注文コード06903285品番7M-B
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。

毛丈(mm)13サイズ(inch)7材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル質量(g)約65.2適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903285
2020-04-27
用途: 内壁の塗装
製造業

さすが大塚刷毛です。よく吸い込み、液持ちがよくて、大きい面積を一度に塗れました。塗装したそうにしていた娘の旦那にバトンタッチしましたが、あまり経験のない人では、押さえ過ぎてせっかくの性能を発揮できない様子でした。動画での説明があれば、いいのになーと感じた次第です。塗圧を調整できるようになれば、最高のローラーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする