曜日別特売
7M-DB ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造 06903303

7M-DB ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造 06903303
7M-DB ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造 06903303

ミドルローラー デラックスDB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06903303品番7M-DB
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。

毛丈(mm)20サイズ(inch)7トラスコ品番254-4938材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル質量(g)約69.4適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903303
2021-06-20
用途: 粗面 塗装時
建設業・工事業

ミニハンドルの7インチはここのが一番よい
特に粗面はこの7MDBがベスト 価格は高いが、安っぽいのは毛足が短くてすぐに短毛状態に..他にも筒抜けしやすいですね
作業時の職人のイライラ等を考えるとやはり、これかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする