※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットプラスNO1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903322 品番151
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5390 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする