※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバビットヘキサゴン3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06903602
品番
104
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
30
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
853-5322
本数
1