※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットヘキサゴン6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903663 品番107
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番853-5325 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする