セラミックベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 粒度60 注文コード06903897 品番5612 60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は粒度9種類から選べます 他の種類を見る

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

粒度60 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番775-7549 寸法(mm)12×330 砥材セラミック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06903897 5612 60 29151098 5612 60 セラミックベルト 3M(スリーエム) セラミックベルト 3M(スリーエム) 1箱(50本) 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903915
2020-05-22
用途:
金属加工

3Mの製品なので問題なしです 次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
06903906
2017-12-05
用途:
鈑金溶接の溶接痕削りなど

安い物より1,5倍くらい高いですが、これだけ長切れすれば、結果コッチを買った方が経済的な気がします。

対象商品:
06903897
2015-09-07
用途:
自動車の修理 マフラー製作

他の物も使ってみましたが、切削性能持ちが良いので、指名で購入しています。

対象商品:
06903897
2014-04-19
用途:
サビ取り

Good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
現在使用しているベルトサンダーがメーカー【クウケン】、品番【KBS12】ですが、この商品と適合しますか?
回答:
適合いたします。
2011-10-31

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする