560135 0000 アスベスト廃棄用袋 ノーブランド 06904125

アスベスト廃棄用袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード06904125 品番560135 0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン サイズ 容量(L)75 厚さ(mm)0.15 寸法(縦×横)(mm)1280×850 用途アスベスト廃棄用袋です。黄色の袋は透明の袋で2重密封してから廃棄することをおすすめします。透明の袋はアスベスト廃棄用袋(黄色)の2重密封用としてお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06904125 560135 0000 34664738 - アスベスト廃棄袋 黄色 日泉ポリテック アスベスト廃棄袋 黄色 日泉ポリテック 1箱(50枚) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする