※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラスビット
1/4H両頭プラスビット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06904765
品番
123PG.75-1(9)
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
811-8068
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応