107.11-14 ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 片頭 六角先 本数1 06905912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)14 全長(mm)35 注文コード06905912 品番107.11-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は対辺寸法・全長など57種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番812-0128 全長(mm)35 対辺寸法(mm)14 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする