※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ヘックスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(inch)
3/4
全長(mm)
35
注文コード
06905973
品番
107.11-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
対辺寸法・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(inch)
3/4
トラスコ品番
812-0134
全長(mm)
35
先端形状
六角
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭