※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCJ-450 ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具] 06906673 RCJ-450 ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具] 06906673

ワイヤーロープカッター替刃RC用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06906673 品番 RCJ-450
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
取付ボルトナット付です。

材質(刃)特殊鋼 用途ワイヤーロープカッターRC-450用 トラスコ品番776-6611 セット内容取付ボルトナット×4組 適合本体RC-450 質量(kg)0.5
注意
※ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする