※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S2-tools
S2-toolsの ペンチ/プライヤ/ニッパー
S2-toolsの ペンチ
S2-toolsの ステンレスペンチ
万能ペンチ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06906865
品番
MS461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
全長(mm)
150
用途
通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作、また釣り用のフィッシングペンチとして
トラスコ品番
774-6458
材質
ステンレス
質量(g)
90
タイプ
ストレート、刃先ギザ付き バネ機能付き