※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2インパクトレンチ用ソケットL13/16(P4L-13/16

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06908037 品番P426L (13/16)
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(inch)1/2 対辺寸法(inch)13/16 トラスコ品番817-4165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06908037
2021-04-24
用途:
アメ車のタイヤホイールの脱着

アメ車のクリップナットはインチサイズですので、21mmのソケットでは微妙に合いません。
サイズ(13/16)の精度も良く、しっかりとトルクがかかり安心して使えます。
アルミホイールの形状によってはソケットが肉厚の為、使用ができませんでした。
薄肉タイプ仕様が無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする