※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺10mmx100L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06908055 品番310EX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)9.52 二面幅(mm)10 トラスコ品番853-2132 全長(mm)100 対辺寸法(mm)10 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする