※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺12mmx150L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06908186
品番
412EX15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
15
トラスコ品番
853-2188
全長(mm)
150
質量(g)
195
対辺寸法(mm)
12
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
25