※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺17mmx150L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06908274 品番417EX15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)15 トラスコ品番853-2226 全長(mm)150 質量(g)230 対辺寸法(mm)17 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする