※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺15mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06908353 品番315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
穴角6角 差込角(mm)9.52 二面幅(mm)15 トラスコ品番853-2177 質量(g)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06908353
2021-03-02
用途:
工具として

古い自転車のホイールナットが外れず6角のインパクト用に高トルクでとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする