※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x12mmx200L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06908545 品番312EMS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(mm)9.52 二面幅(mm)12 トラスコ品番853-2138 全長(mm)200 質量(g)220 対辺寸法(mm)12 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする