※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x12mmx150L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06908947
品番
412EU15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-2185
全長(mm)
150
質量(g)
210
寸法D1(Φmm)
20.5
寸法D2(Φmm)
25