※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x19mmx200L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06909035 品番419EU20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)19 トラスコ品番853-2233 全長(mm)200 質量(g)347 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする